Beli pompa air dc 12 v di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Maxpump Pump Submersible for Water and Oil (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp129.900

  2. Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)
    Mulai

    Rp86.900

    Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)
    Deskripsi:
    Pompa ini bersifat submersible atau tahan air, dapat disimpan di dalam air dan mengeluarkan flow air yang besar 800 L/H. Biasa digunakan untuk pompa air di akuarium ikan. Selain untuk kebutuhan akuarium alat ini dapat juga digunakan untuk menyedot air dan keperluan-keperluan lainnya
    atribut:
    • Dimensions (cm): Sekitar 5x8x6.5
    • Inlet/Outlet (inch): 1/2 Male
    • Maximum Rated Current (MA): 1000
    • Maximum Water Head (m): 5
    • Maximum Circulating Water Temperature (°C): 100
    • Flow Rate (L/hour): 800
    • Material: Plastik ABS
    • Power (W): 22
    • Voltage (V): 12
  3. interNasional Pompa Air Otomatis
    Mulai

    Rp74.900

    interNasional Pompa Air Otomatis
    Deskripsi:
    Untuk pompa air model manual, otomatis menggunakan ukuran 1/4 inch, dipasang pada tabung pompa PVC. Untuk pompa air model otomatis seperti GP125 auto dan PS130, menggunakan ukuran 3/8 inch, dipasang pada body pompa air. Dapat digunakan untuk semua merek pompa model GP125. dengan per stainless steel, tatakan bawah full besi. Kualitas lebih baik dibandingkan dgn single platina.
    atribut:
    • Model : Double Platina
  4. Maxpump Pump Centrifugal for Chemical FS Series (Pompa Kimia)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Maxpump Pump Centrifugal for Chemical FS Series (Pompa Kimia)
    atribut:
    • Power (kW): 1.5 (2 hp)
    • Flow (m³/hour): 10
    • Maximum Head (m): 20
    • Outlet (inch): 2x1.5
  5. RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Resun LG 1200 pompa aquarium dengan watt rendah cocok digunakan untuk aquarium kecil / untuk membuat air terjun mini untuk hiasan aquarium anda.
  6. York Pump Pump Control Otomatis
    Mulai

    Rp559.900

    York Pump Pump Control Otomatis
    Deskripsi:
    York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
  7. Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Ultra Quiet Submersible Pump Fish Tank (Pompa Akuarium)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Ultra Quiet Submersible Pump Fish Tank (Pompa Akuarium)
    Deskripsi:
    Pompa ini bersifat submersible atau tahan air sehingga dapat digunakan di dalam kolam ataupun akuarium. Aliran air sekitar 240 liter per jam membuat pompa cocok digunakan di dalam akuarium, untuk menyedot air, dan keperluan lainnya
    atribut:
    • Noise (dB): 40
    • Dimensions (mm): 54 x 54 x 43
    • Rated Voltage (V): DC12
    • Hmax (cm): 300
    • Flow Rate (L/hour): 240
    • Inlet Diameter (mm): 8
    • Material: Plastik ABS
    • Power Consumption (W): 4.2
    • Rated Current (mA) : 375
    • Socket Diameter (mm): 8
    • Temperature Resistance (°C): 0 - 60
    • Time of Use (hour): 20000
    • Water Resistance Certification: IP68
  8. Taffware Electric High Pressure Water Pump (Pompa Air)
    Mulai

    Rp57.900

    Taffware Electric High Pressure Water Pump (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Pompa air elektrik dari Taffware ini mampu memberikan daya semprot yang kuat. Dengan daya semprot yang kuat, Anda dapat menggunakannya untuk membantu Anda membersihkan mobil, menyiram tanaman di taman, ataupun keperluan lainnya yang membutuhkan semprotan air
    atribut:
    • Dimensions (cm): 9.5x12.5x5
    • Maximum Pressure (MPa): 0.48
    • Thread Diamater for Hose (mm): 11
    • Voltage (V): 12
    • Material: Plastik ABS
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 3,5
  9. TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp9.199.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
    atribut:
    • Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
  10. TRUSCO Tarpaulin Blue Alpha #3000 (Terpal)
    74%
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Tarpaulin Blue Alpha #3000 (Terpal)
    Deskripsi:
    Use:Protective cover and curing sheet of indoor and outdoor construction site. Agricultural and fishery industries seat.
    atribut:
    • Purpose of Use: For a rain cover, field cover and roof repair cover.
  11. Maxpump Submersible Pump with Filter (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp159.900

    Maxpump Submersible Pump with Filter (Pompa Celup)
    atribut:
    • Cable Length (m): 2.5
    • Casing Diameter (mm): 51
    • Flow Rate (L/minute): 30
    • Maximum Head (m): 4
    • Motor Current (A): 6.4
    • Motor Speed (rpm): 8500 (Maximum)
    • Output Diameter (mm): 19
  12. INA Inner Rings XL
    6%
    Mulai

    Rp48.900

    INA Inner Rings XL
    Deskripsi:
    Inner rings are used where:-the shaft cannot be used as a rolling bearing raceway for needle roller and cage assemblies, drawn cup needle roller bearings with open ends, drawn cup needle roller bearings with closed end and needle roller bearings (it cannot be hardened and ground)-needle roller bearings must be combined with wider inner rings in order to allow larger axial displacements of the shaft in relation to the housing (e.g. in bearings with a non-locating bearing function)-optimum running surfaces are required for seal
  13. Taffware Aerator Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1W (Pompa Akuarium)
    Mulai

    Rp23.900

    Taffware Aerator Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1W (Pompa Akuarium)
    Deskripsi:
    Memiliki ikan hias membutuhkan perawatan yang telaten, terutama soal oksigen. Karena ikan hias dalam akuarium membutuhkan oksigen agar dapat tetap hidup, khususnya ikan hias air tawar. Bagi Anda yang memiliki ikan hias, maka membutuhkan aerator aquarium yang satu ini. Alat ini dapat menghasilkan gelembung udara yang berfungsi untuk menghasilkan tambahan oksigen pada akuarium. Agar ikan hias dapat tetap bertahan meskipun bukan di habitat aslinya. Bekerja dengan satu pompa udara sehingga menghasilkan oksigen yang cukup bagi ikan hias Anda
    atribut:
    • Cable Length (cm): 90
    • Hose Length (cm): 100
    • Machine Dimensions (cm): 8 x 3.5 x 3.5
    • Aerator Stone Dimensions (cm): 2 x 2.3 x 2.3
    • Voltage (V): 5
    • Power (W): 1
    • Material: Plastik
  14. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp669.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
Daftar Harga pompa air dc 12 v Terbaru October 2026
Maxpump Pump Submersible for Water and Oil (Pompa Celup)Rp129.900
Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)Rp86.900
interNasional Pompa Air OtomatisRp74.900
Maxpump Pump Submersible Dirty WaterRp1.299.900
Maxpump Pump Centrifugal for Chemical FS Series (Pompa Kimia)Rp6.199.900
RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)Rp219.900
York Pump Pompa Celup Akuarium (Pump Submersible)Rp109.900
York Pump Pump Control OtomatisRp559.900
Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Ultra Quiet Submersible Pump Fish Tank (Pompa Akuarium)Rp47.900
KWI Tray Wooden Round (Nampan Kayu)Rp61.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait